Stoelweegschaal Max 300 kg: d=0,1 kg

Artikelnummer: MCD 300K-1
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Leverbaar in 1-2 weken
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Precisieweegschaal

Identificatie en classificatie

Artikelnummer MCD 300K-1
Kopiëren
EAN/GTIN 4045761202030
Kopiëren
Nummer fabrikant MCD 300K-1
Kopiëren
L-nummer L40250 2131
Kopiëren
Fabrikant Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor patiënten die slecht ter been zijn biedt de comfortabele zitschaal een goede ondersteuning tijdens het wegen
  • Dankzij de vier zwenkwielen is de patiënt met deze stoelweegschaal maximaal mobiel. Daardoor kan het personeel zijn tijd efficiënter gebruiken en wordt de veiligheid van de patiënten verbeterd omdat zij in hun gebruikelijke omgeving kunnen worden gewogen
  • BMI-functie voor het bepalen van ondergewicht/normaal gewicht/overgewicht
  • Dankzij de wielen en de grote doorsnede kan gemakkelijk over drempels, randen en spleten in liften worden gereden
  • Werkbeschermhoes bij de levering inbegrepen
  • Twee omklapbare armleuningen en voetensteunen vergemakkelijken het plaats nemen. Ideaal voor patiënten met overgewicht of voor een overgang zonder obstakels bijv. van het bed naar de stoelweegschaal
  • Ergonomisch geplaatste handgrepen
  • Mobiele stoelweegschaal in ergonomisch geoptimaliseerd ontwerp voor veilig en comfortabel wegen
  • Zitvlak en voetsteunen in duidelijk contrasterend zwart, waardoor ideaal voor dementerende pati
  • Veel flexibiliteit, dankzij het feit dat de weegschaal werkt op in de handel verkrijgbare batterijen en niet met voedingsadapters, stekkerdozen, opladers enz
  • Verrijdbare uitvoering met vier zwenkbare wielen en bijzonder comfortabele remmen achter
  • Fijnindicatie: Aflezing gedurende 5 sec 1 decimaal extra met en 1 druk op knop
  • Holdfunctie: bij onrustige patiënten wordt met behulp van het vastleggen van een gemiddelde waarde een stabiele weegwaarde bepaald en ″bevroren″. Zo blijft er genoeg tijd over om aandacht aan de patiënt te besteden en vervolgens rustig het weegresultaat af te lezen

Kenmerk:

  • Afmetingen afleeseenheid B×D×H 200×130×60 mm
  • Totale afmetingen BxDxH 625×990×985 mm
  • Groot LCD-display, Cijferstappen 25 mm
  • Nettogewicht ca. 20 kg

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Voeg direct een artikel aan uw winkelwagen toe:

Login

Your contact person

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen