Gatzaag hardmetaal 41 mm

Artikelnummer: LXAH3158
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
Producttype Gatzaag

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer LXAH3158
EAN/GTIN 885911629638
Nummer fabrikant LXAH3158
L-nummer L51190 302

Omschrijving

Omschrijving:

  • Gatzaag hardmetaal CTHS 1 5/8 41 mm
  • Gatzaag met hardmetalen punt - extreem duurzame en duurzame hardmetalen gatzaag voor het boren van gaten in hout, door spijkers doorboord hout, staal, roestvrij staal, gietijzer en andere abrasieve materialen
  • Tot 50x langere levensduur (in directe vergelijking met LENOX bi-metalen gatzagen voor gietijzer)
  • Hoogwaardige hardmetalen segmenten zijn op de tanden gelast, voor een grotere duurzaamheid en om de tanden te beschermen tegen scheuren
  • Extreem veelzijdig - agressieve tanden snijden door hout, met spijkers geïmpregneerd hout, staal, roestvrij staal, gietijzer, vezelcement en gipsplaten
  • SPEED SLOT® - grote uitsparing over de gehele lengte biedt talrijke aangrijpingspunten en maakt een snelle en eenvoudige kernverwijdering mogelijk

Inhoud:

1 stuk

Levering:

  • Gatzaag hardmetaal 41mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen