Dames Pro Poloshirt Yellow/Black XL R

Artikelnummer: LW72YBRXL
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
Artikelnummer LW72YBRXL
EAN/GTIN 5036108366804
Nummer fabrikant LW72YBRXL

Omschrijving

Omschrijving:

Dit tijdloze dames poloshirt combineert ademend katoen comfort met HiVisTex Pro reflecterende striping. Dit kledingstuk geeft veel bewegingsvrijheid maar behoudt de vrouwelijke pasvorm.

Kenmerk:

  • Vochtafdrijvend en ademend materiaal
  • Hoog katoen aandeel voor perfect comfort
  • Lichtgewicht flexibele gesegmenteerde HiVisTex Pro reflecterende striping om goed zichtbaar te zijn
  • Geweldig model met contrast kraag en fluorescerende striping
  • Ventilatie openingen
  • Vrouwen model
  • Knoopsluiting
  • Voldoet aan de EN ISO 20471 normering
  • Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 na 50 wasbeurten
  • Voldoet aan de RIS 3279-TOM voor de Engelse spoorwegindustrie (alleen oranje)
  • UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2
  • ANSI/ISEA 107 TYPE P CLASS 2

Materiaal:

Shell-stof: 55% Katoen, 45% Polyester,Breisel.
Shell samenstelling: 55% Katoen, 45% Polyester,Breisel.
Shell gewicht gm: 175
Shell gewicht oz: 5
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen; Maximaal 50 bewassingen.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen