Dames Hi-Vis ademend Jack Yellow XL R

Artikelnummer: LW70YERXL
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
Artikelnummer LW70YERXL
EAN/GTIN 5036108280834
Nummer fabrikant LW70YERXL

Omschrijving

Omschrijving:

Een zeer stijlvol klassiek dames hi-vis jack. Tijdloze modellering met schuine reflecterende striping zorgen voor een flatteuze pasvorm. Het ademende duurzame oxford doek, rond aan achterzijde bij de zoom, afneembare capuchon en zakken met rits maken deze geschikt voor zeer uiteenlopende werkzaamheden.

Kenmerk:

  • Waterdicht en ademend met getapete naden voorkomen binnendringen van water
  • Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
  • Zakken met rits
  • klittenband verstelbare manchetten voor goede pasvorm
  • Verlengd achterpand voor meer bescherming
  • Borstlat om tegen de elementen te beschermen
  • Reflecterende striping om beter zichtbaar te zijn
  • Raglan mouwen voor een comfortabele pasvorm
  • Verdekte afneembare capuchon
  • Vrouwen model
  • Verdekte telefoonzak
  • 4 opbergzakken
  • Beschikbaar in de maten XS-3XL
  • CE gecertificeerd
  • UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
  • Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 na 50 wasbeurten
  • Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
  • Gemaakt van een ademend, winddicht en waterafstotend doek
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 4:3 X (WP 10,000mm, MVP 10,000g/m²/24hrs)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
  • ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3

Materiaal:

Shell-stof: 300D Ademend: 100% Polyester 300D Oxford, Vuilafstotende finish, dubbele PU-coating
Shell samenstelling: 100% Polyester 300D Oxford, Vuilafstotende finish, dubbele PU-coating
Voering: 100% Polyester Mesh
Voering samenstelling: 100% Polyester Mesh
Shell gewicht gm: 190
Shell gewicht oz: 5.5
Voering gewicht gm: 60
Voering gewicht oz: 2
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen; Maximaal 50 bewassingen.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen