Omschrijving:
Deze tuniek is vernieuwd met een lichtgewicht stretch twill stof, strakke moderne design kenmerken en een flatterende pasvorm. Het comfort van dit kledingstuk wordt verder verhoogd door het actie rugontwerp en de ritssluiting aan de voorkant.
Kenmerk:
- 2-weg twill stretchdoek voor bewegingsvrijheid en extra comfort
- Rugplooi voor meer bewegingsvrijheid
- 3 opbergzakken
- Verdekte schaarzak
- Ritssluiting voorzijde
- Waterdichte zak voor veilig opbergen
- Vrouwen model
Materiaal:
Shell-stof: Kingsmill Polyester/katoen Stretch: 65% Polyester, 33% Katoen, 2% Elastaan
Shell samenstelling: 65% Polyester, 33% Katoen, 2% Elastaan
Shell gewicht gm: 145
Shell gewicht oz: 4
Wassen: Max wastemp 60°C, normaal proces; Niet bleken; Droger drogen normaal; Niet in de droger; Strijken op max 150°C; Niet chemisch reinigen;