KX3 Borg Fleece Black XXXL R

Artikelnummer: KX371BKRXXXL
Maattabel

Maattabel

PORTWEST® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk PORTWEST®rekening moet houden.

Herenmaten broeken
Bestelmaat DE Inch-maatvoering Tailleomvang cm Binnenbeenlengte cm Hoogte cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Herenmaten bovenkleding
Maat INT Bestelmaat DE Borstomvang cm.
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Damesmaten broeken
Bestelmaat DE Inch-maatvoering Tailleomvang cm Heupomvang cm Binnenbeenlengte cm Hoogte cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Damesmaten bovenkleding
Maat INT Bestelmaat DE Borstomvang cm.
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Zo wordt er gemeten
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
Artikelnummer KX371BKRXXXL
EAN/GTIN 5036108388776
Nummer fabrikant KX371BKRXXXL

Omschrijving

Omschrijving:

Eigentijds fleecejack gemaakt van een zachte borg-fleecestof die ervoor zorgt dat je deze niet meer uit wilt doen als je hem eenmaal aan hebt. Versterkte schouders en rugpanelen voor extra versteviging bij zware omstandigheden. Deze jas is ontworpen met een moderne pasvorm en heeft een reeks praktische kenmerken, waaronder een langere ruglengte, een rubberen ritstrekker en meerdere zakken.

Kenmerk:

  • Versterkte delen van hoge slijtvastheid voor maximale duurzaamheid
  • Tijdloos ontwerp ergonomisch gesneden
  • Zakken met rits
  • Verlengd rugpand
  • Kinbescherming voor extra comfort en stabiliteit
  • Ritssluiting voorzijde
  • 3 opbergzakken
  • Ergonomisch gevormde capuchon voor een perfecte pasvorm
  • Nieuwe kleur

Materiaal:

Shell-stof: 100% Polyester Borg Fleece
Shell samenstelling: 100% Polyester Borg Fleece
Contrasterende stof: 100% Nylon
Contrast samenstelling: 100% Nylon
Shell gewicht gm: 300
Shell gewicht oz: 9
Wassen: Max wastemp 40°C, normaal proces; Niet bleken; Niet in de droger; Lijndrogen in de schaduw; Niet strijken; Niet chemisch reinigen;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen