KX3 Borg Fleece Black/Grey XL Y

Artikelnummer: KX371BGYXL
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
Artikelnummer KX371BGYXL
EAN/GTIN 5036108350124
Nummer fabrikant KX371BGYXL

Omschrijving

Omschrijving:

Eigentijds fleecejack gemaakt van een zachte borg-fleecestof die ervoor zorgt dat je deze niet meer uit wilt doen als je hem eenmaal aan hebt. Versterkte schouders en rugpanelen voor extra versteviging bij zware omstandigheden. Deze jas is ontworpen met een moderne pasvorm en heeft een reeks praktische kenmerken, waaronder een langere ruglengte, een rubberen ritstrekker en meerdere zakken.

Kenmerk:

  • Versterkte delen van hoge slijtvastheid voor maximale duurzaamheid
  • Tijdloos ontwerp ergonomisch gesneden
  • Zakken met rits
  • Verlengd rugpand
  • Kinbescherming voor extra comfort en stabiliteit
  • Ritssluiting voorzijde
  • 3 opbergzakken
  • Ergonomisch gevormde capuchon voor een perfecte pasvorm
  • Nieuwe kleur

Materiaal:

Shell-stof: 100% Polyester Borg Fleece
Shell samenstelling: 100% Polyester Borg Fleece
Contrasterende stof: 100% Nylon
Contrast samenstelling: 100% Nylon
Shell gewicht gm: 300
Shell gewicht oz: 9
Wassen: Max wastemp 40°C, normaal proces; Niet bleken; Niet in de droger; Lijndrogen in de schaduw; Niet strijken; Niet chemisch reinigen;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen