Omschrijving:
Een lichtgewicht alternatief voor een jack. Dit softshell jack is ideaal te gebruiken tijdens het werk en is voorzien van een aantal zakken. Twee grote opgezette zakken met handwarmers, zakken voorzien van rits, borstzak en een binnenzak. Genoeg opbergmogelijken.,
Kenmerk:
- Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
- Ripstop stof garandeert een hoge duurzaamheid en weerstand tegen scheuren en slijtage
- Meerdere Opbergzakken
- Warme zakken
- Reflecterende piping om beter zichtbaar te zijn
- Verstelbaar aansnoerkoord in de zoom
- Tijdloos ontwerp met heldere snijlijnen
- Binnenzakken als veilige opbergplek
- Kinbescherming voor extra comfort en stabiliteit
- Gemaakt van een ademend, winddicht en waterafstotend doek
- 8 opbergzakken
- 3 laags
Materiaal:
Shell gewicht gm: 310
Shell gewicht oz: 9
Wassen: Max wastemp 30°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen;