KX3 Ripstop shorts Dark Navy 30 R

Artikelnummer: KX340DNR30
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
Artikelnummer KX340DNR30
EAN/GTIN 5036108317264
Nummer fabrikant KX340DNR30

Omschrijving

Omschrijving:

Hedendaagse werkshort gemaakt van zeer duurzame ripstop-stof dat mee rekt tijdens het bewegen. Vol met functionele details zoals een verstevigd kruis, elasticiteit aan de zijkant en een extra hoge tailleband die bescherming biedt in alle werkposities. Multifunctionele dijbeenzakken bieden veilige opslag van telefoons, pennen en gereedschap.

Kenmerk:

  • Stretch ripstop voor comfort en verbeterde bewegingsvrijheid
  • De spie zorgt voor minder spanning op de naden
  • 11 opbergzakken
  • Duimstokzak
  • Driedubbel gestikte naden voor meer duurzaamheid
  • Tailleband met hoge achterzijde zorgt voor goede bedekking in alle werkhoudingen
  • Trenzen op alle kritische punten
  • Telefoonzak
  • Riemlussen voor meer duurzaamheid
  • Elastische taille voor ultiem dragerscomfort

Materiaal:

Shell-stof: Titanmill Plus Ripstop: 65% Polyester, 35% Katoen Ripstop Inslag Stretch
Shell samenstelling: 65% Polyester, 35% Katoen Ripstop Inslag Stretch
Shell gewicht gm: 230
Shell gewicht oz: 7
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Strijken op max 150°C; Niet chemisch reinigen;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen