KX3 Winterbroek Black 38 R

Artikelnummer: KX312BKR38
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
Artikelnummer KX312BKR38
EAN/GTIN 5036108415489
Nummer fabrikant KX312BKR38

Omschrijving

Omschrijving:

Een nauwsluitende cargo broek van geborsteld, duurzaam katoenen stretchmateriaal dat langdurig comfort en bewegingsvrijheid biedt. Boordevol functies voor betere prestaties, waaronder voorgevormde knieën, een hoge tailleband aan de achterkant en een verstelbare beenlengte voor extra gemak. De broek heeft voorgevormde pijpen en een spie in het kruis.

Kenmerk:

  • Geborstelde achterzijde geweven stof voor warmte
  • Tijdloos ontwerp ergonomisch gesneden
  • Duimstokzak
  • Voorgevormde knieën zorgen voor meer bewegingsvrijheid
  • Verstelbare zoom voor alle beenlengtes
  • Trenzen op alle kritische punten
  • slim fit ontwerp voor optimaal draag comfort
  • 8 opbergzakken
  • Telefoonzak
  • UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
  • Geregistreerd Europees Ontwerp
  • Nieuw model

Materiaal:

Shell-stof: Seratex Stretch: 98% Katoen, 2% Elastaan Peached Twill met geborstelde achterkant
Shell samenstelling: 98% Katoen, 2% Elastaan Peached Twill met geborstelde achterkant
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Strijken op max 110°C; Niet chemisch reinigen;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen