KX3 Cargo Korte Broek Black S R

Artikelnummer: KX310BKRS
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
Uniseks-maat S

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer KX310BKRS
EAN/GTIN 5036108400362
Nummer fabrikant KX310BKRS

Omschrijving

Omschrijving:

Een eigentijdse jogger die ongelooflijk veel comfort en flexibiliteit biedt. Verstevigde stresspunten voegen duurzaamheid toe, terwijl de geribde tailleband de eindgebruiker in staat stelt een pasvorm op maat te creëren. Extra functies zoals de dijbeenzak en zij- en achterzakken met verborgen studs zijn ideaal voor het veilig opbergen van telefoons, pennen en gereedschap.

Kenmerk:

  • Hoog katoen aandeel voor perfect comfort
  • Elastische tailleband met trekkoord
  • 4 opbergzakken
  • Nieuw model
  • Volledig elastische tailleband voor ultiem draagcomfort

Materiaal:

Shell-stof: 80% Katoen, 20% Polyester
Shell samenstelling: 80% Katoen, 20% Polyester
Contrasterende stof: 94% Polyester, 6% Elastane
Contrast samenstelling: 94% Polyester, 6% Elastane
Shell gewicht gm: 270
Shell gewicht oz: 9
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Strijken op max 110°C; Niet chemisch reinigen;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen