Pewter Jack Black XL R

Artikelnummer: KS32BKRXL
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
Artikelnummer KS32BKRXL
EAN/GTIN 5036108196685
Nummer fabrikant KS32BKRXL

Omschrijving

Omschrijving:

deaal voor koudere omgevingen. Deze jas levert tegelijkertijd niets in aan functie en stijl. De binnenste Sherpa voering houdt warmte vast rond de lichaam, terwijl de licht gevoerde mouwen ervoor zorgen dat men makkelijk kan reiken en bewegen in deze jas.

Kenmerk:

  • Premium Sherpa voering voor optimale warmte en comfort
  • Capuchon voor extra bescherming tegen de elementen
  • 6 opbergzakken
  • Telefoonzak
  • Pennenzak
  • Ritssluiting voorzijde
  • Gebreide Zoom voor een goede pasvorm
  • Opening voor bedrukken ten behoeve van corporate branding
  • UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling

Materiaal:

Shell-stof: 65% Polyester, 35% Katoen
Shell samenstelling: 65% Polyester, 35% Katoen
Shell gewicht gm: 280
Shell gewicht oz: 8

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen