Omschrijving:
Een stijlvolle aanvulling op ons assortiment. Dankzij de volledige ritssluiting aan de voorkant kun je deze hoodie gemakkelijk aan- en uittrekken in drukke werkomgevingen. Gemaakt van onze exclusieve Cotton Plus stof, de Nickel Sweater, heeft een moderne snit en een groot aantal technische details en discrete merkopdrukken.
Kenmerk:
- Hoog katoen aandeel voor perfect comfort
- Ideaal voor corporate wear en personalisatie
- 2 zakken voor veilig opbergen
- Capuchon voor extra bescherming tegen de elementen
- Jersey gevoerde capuchon voor ultiem comfort
- Geribde manchetten voor warmte en comfort
- Gebreide Zoom voor een goede pasvorm
- Gezoomde zakken.
- UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
Materiaal:
Shell-stof: 50% Polyester, 50% Katoen
Shell samenstelling: 50% Polyester, 50% Katoen
Shell gewicht gm: 350
Shell gewicht oz: 10
Wassen: Max wastemp 40°C, normaal proces; Niet bleken; Niet in de droger; lijndrogen; Strijken op max 150°C; Niet chemisch reinigen;