Nikkel sweater Hoodie Black M R

Artikelnummer: KS31BKRM
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
Artikelnummer KS31BKRM
EAN/GTIN 5036108196784
Nummer fabrikant KS31BKRM

Omschrijving

Omschrijving:

Een stijlvolle aanvulling op ons assortiment. Dankzij de volledige ritssluiting aan de voorkant kun je deze hoodie gemakkelijk aan- en uittrekken in drukke werkomgevingen. Gemaakt van onze exclusieve Cotton Plus stof, de Nickel Sweater, heeft een moderne snit en een groot aantal technische details en discrete merkopdrukken.

Kenmerk:

  • Hoog katoen aandeel voor perfect comfort
  • Ideaal voor corporate wear en personalisatie
  • 2 zakken voor veilig opbergen
  • Capuchon voor extra bescherming tegen de elementen
  • Jersey gevoerde capuchon voor ultiem comfort
  • Geribde manchetten voor warmte en comfort
  • Gebreide Zoom voor een goede pasvorm
  • Gezoomde zakken.
  • UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling

Materiaal:

Shell-stof: 50% Polyester, 50% Katoen
Shell samenstelling: 50% Polyester, 50% Katoen
Shell gewicht gm: 350
Shell gewicht oz: 10
Wassen: Max wastemp 40°C, normaal proces; Niet bleken; Niet in de droger; lijndrogen; Strijken op max 150°C; Niet chemisch reinigen;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen