Adapter corpuslijmtang, zwenkbaar KR-AS

Artikelnummer: KR-AS
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
Producttype Drukstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer KR-AS
EAN/GTIN 4008158032542
Nummer fabrikant KR-AS
L-nummer L80030 276

Omschrijving

Omschrijving:

  • Adapter met kantelbare klembekken met een kantelbereik van -15° tot +15°
  • Klemmen op schuine en evenwijdige oppervlakken
  • Op kartonnen ophangverpakking

Kenmerk:

  • Kaakbreedte: 170 mm
  • Kaakhoogte: 25 mm
  • Inhoud: 2 st.
  • geschikt voor: KRE / KREV / KR / KRV

Tip:

  • Gevareninformatie:
    • Klemgereedschap is niet geschikt voor heffen, trekken of transporteren.
    • Klemgereedschap mag alleen met de hand worden vastgeklemd zonder extra hulpmiddel.
    • Onjuist gebruik kan leiden tot persoonlijk letsel of schade aan eigendommen.
    • Wijzig of verwerk nooit klemgereedschappen, gebruik ze alleen in hun oorspronkelijke staat. Gebruik indien nodig alleen originele reserveonderdelen.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen