Steekwagen opklapbaar

Artikelnummer: K1331V
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Steekwagen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer K1331V
EAN/GTIN 4017976813318
Nummer fabrikant K1331V
L-nummer L90080 1059

Omschrijving

Uitvoering:

gedemonteerd

Omschrijving:

Handzame steekwagen met grote opklapbare schep van stalen buis. Stalen schep aanschroefbaar en daardoor omwisselbaar. Stabiel gelaste constructie, gepoedercoat, blauw RAL 5007. Veiligheidshandvatten. Wielen van massief rubber op kunststof velg, naaf met rollager. Ongemonteerde aanlevering.

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 300
Schepbreedte (mm): 320/250
Schepdiepte (mm): 250/500
Totale breedte (mm): 580
Totale diepte (mm): 873
Totale hoogte (mm): 1300
Wielen: Massief rubber
Wielmaat (mm): 260 x 56

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen