Steekwagen opklapbaar

Artikelnummer: K1331P
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Steekwagen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer K1331P
EAN/GTIN 4017976681726
Nummer fabrikant K1331P

Omschrijving

Uitvoering:

gedemonteerd

Omschrijving:

Handzame steekwagen met grote opklapbare schep van stalen buis. Stalen schep aanschroefbaar en daardoor omwisselbaar. Stabiel gelaste constructie, gepoedercoat, blauw RAL 5007. Veiligheidshandvatten. Wielen van polyurethaan lekbestendig op kunststof velg, naaf met rollager. Ongemonteerde aanlevering.

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 300
Schepbreedte (mm): 320/250
Schepdiepte (mm): 250/500
Totale breedte (mm): 580
Totale diepte (mm): 873
Totale hoogte (mm): 1300
Wielen: Polyurethaan volmateriaal
Wielmaat (mm): 260 x 85