Steekwagen opklapbaar

Artikelnummer: K1116P
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Steekwagen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer K1116P
EAN/GTIN 4017976681702
Nummer fabrikant K1116P
L-nummer L90070 402

Omschrijving

Uitvoering:

gedemonteerd

Omschrijving:

Handzame steekwagen met grote opklapbare schep van stalen buis. Stalen schep aanschroefbaar en daardoor omwisselbaar. Stabiel gelaste constructie, gepoedercoat, blauw RAL 5007. Veiligheidshandvatten. Wielen van polyurethaan lekbestendig op kunststof velg, naaf met rollager. Ongemonteerde aanlevering.

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 250
Schepbreedte (mm): 400/330
Schepdiepte (mm): 150/500
Totale breedte (mm): 620
Totale diepte (mm): 849
Totale hoogte (mm): 1150
Wielen: Polyurethaan volmateriaal
Wielmaat (mm): 260 x 85