Cardan-verbinding, vonkvrij, aandrijving vierkant 20 mm (3/4″), uitgang vierkant 20 mm (3/4″)

Artikelnummer: K.240SR
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
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer K.240SR
EAN/GTIN 3148518701457
Nummer fabrikant K.240SR
L-nummer L60130 11417

Omschrijving

Omschrijving:

  • Speciale vonkvrije en antimagnetische beryllium-koperlegering

Kenmerk:

  • d [mm]: 38
  • L [mm]: 110
  • L1 [mm]: 90
  • Vierkant [″]: 3/4″
  • [g]: 500