Omkeerbare ratel ″Baustelle″ met afneembare handgreep , uitwendige vierkantaandrijving 20 mm (3/4″)

Artikelnummer: K.149
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
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer K.149
EAN/GTIN 3148517403321
Nummer fabrikant K.149
L-nummer L60130 2126

Omschrijving

Omschrijving:

  • Geschikt voor buitenwerk
  • Mechanisme ongevoelig voor vuil
  • Ingebouwde omschakelaar
  • Draaihoek 9°
  • Mechanisme met 40 tanden
  • Afneembare handgreep
  • Veiligheidsvergrendeling door veiligheidspen
  • Mat verchroomd

Kenmerk:

  • d [mm]: 65,5
  • d1 [mm]: 25
  • d2 [mm]: 32
  • H [mm]: 62
  • L [mm]: 510
  • L1 [mm]: 475
  • [kg]: 2,85