JLS3 montageset H500 mm

Artikelnummer: JLS3-TUBESUP50
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
Producttype mobiele werkbank

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer JLS3-TUBESUP50
EAN/GTIN 3662424171802
Nummer fabrikant JLS3-TUBESUP50

Omschrijving

Omschrijving:

  • Een innovatie van FACOM: geen wanden meer nodig!
  • Dankzij de exclusieve zelfdragende structuur worden de eenheden onafhankelijk van de wanden gemonteerd.
  • De montage is snel en eenvoudig: 1 - Plaats de basiseenheden
  • 2 - Monteer de buizen
  • 3 - Bevestig de bovenstukken

Kenmerk:

  • Profiel: 42 x 28 mm
  • Alle afmetingen: 700 x 200 x 50 mm
  • Gewicht: 3,5 kg