JLS3 Werkbank roestvrij staal 7 laden laag

Artikelnummer: JLS3-2MS7DL
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype mobiele werkbank

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer JLS3-2MS7DL
EAN/GTIN 3662424108815
Nummer fabrikant JLS3-2MS7DL

Omschrijving

Omschrijving:

  • Groot werkoppervlak: 2182 x 750 mm
  • Statisch draagvermogen: 1 ton
  • Lades uitgerust met ″Soft Close″ geleiders voor automatisch sluiten
  • Laadvermogen van 50 kg per lade
  • Compatibel met het FACOM modulaire systeem
  • Compatibel met alle elementen: Geperforeerde panelen, kasten, commodes kunnen uw werkbank gemakkelijk aanvullen.
  • Een gemakkelijke en snelle installatie
  • Mogelijkheid om 2 werkbanken perfect naast elkaar te plaatsen.

Kenmerk:

  • Roestvrij stalen blad
  • Lage uitvoering
  • 13 laden
Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen