Heavy-duty omkeerbare ratel, stofdicht, aandrijving uitwendig vierkant 10 mm (3/8″)

Artikelnummer: JL.161
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
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer JL.161
EAN/GTIN 3148519036640
Nummer fabrikant JL.161
L-nummer L60130 6689

Omschrijving

Omschrijving:

  • Zeer lange levensduur onder alle werkomstandigheden
  • Geïsoleerd tegen stof, industrieel vuil en andere werkplaatsstof of vloeistoffen
  • Mechanisme met 72 tanden voor een draaihoek van 5°
  • Schakelaarhendel met indicatie van de draairichting
  • Het full-hand systeem maakt, om op de kop van de omkeerbare ratel te drukken bij het vastdraaien (losmaken) zonder per ongeluk de draairichting om te keren
  • Ultracompacte kop voor gebruik ook in krappe werkruimtes
  • Haakoog in de handgreep voor werken op hoogte
  • Uitzonderlijk werkcomfort ook door de soepele overgang tussen metalen en kunststof delen

Kenmerk:

  • d [mm]: 29
  • d1 [mm]: 27
  • H [mm]: 29
  • L [mm]: 210
  • L1 [mm]: 195
  • [g]: 200