Dopsleutel , Aandrijving inwendig vierkant 10 mm (3/8″) , dunwandig , Uitgang OGV®-twaalfkantprofiel , SW 9/16″.

Artikelnummer: JB.9/16
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
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer JB.9/16
EAN/GTIN 3148510291543
Nummer fabrikant JB.9/16
L-nummer L60130 8217

Omschrijving

Omschrijving:

  • OGV®-profiel: meer kracht en veiligheid, zacht voor moeren
  • voldoet aan luchtvaartnormen
  • glanzend verchroomd

Kenmerk:

  • A [″]: 9/16
  • d [mm]: 18,5
  • d1 [mm]: 19,6
  • L [mm]: 30
  • L1 [mm]: 10,5
  • 12-kant [mm]: 12
  • [g]: 33