Scharnierende dopsleutel , aandrijving binnenvierkant 10 mm (3/8″) , uitgang OGV®-twaalfkantprofiel , SW 9/16″.

Artikelnummer: J.9/16F
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
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer J.9/16F
EAN/GTIN 3148510279084
Nummer fabrikant J.9/16F
L-nummer L60130 11413

Omschrijving

Omschrijving:

  • OGV®-profiel: meer kracht en veiligheid, zacht voor moeren
  • compacte oplossing die een kruiskoppeling overbodig maakt
  • glanzend verchroomd

Kenmerk:

  • A [″]: 9/16
  • d [mm]: 19
  • d1 [mm]: 19,5
  • B [mm]: 50,5
  • L [mm]: 30
  • L1 [mm]: 11,3
  • 12-kant [mm]: 12
  • [g]: 34