Dopsleutel , Aandrijving vierkantaandrijving 10 mm (3/8″) , Uitgang OGV® zeskantprofiel , SW 24 mm

Artikelnummer: J.24H
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
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer J.24H
EAN/GTIN 3148510275550
Nummer fabrikant J.24H
L-nummer L60130 5537

Omschrijving

Omschrijving:

  • OGV®-profiel: meer kracht en veiligheid, zacht voor moeren
  • glanzend verchroomd

Kenmerk:

  • A [mm]: 24
  • d [mm]: 26,3
  • d1 [mm]: 31,3
  • L [mm]: 33
  • L1 [mm]: 16,5
  • 6-kant [mm]: 6
  • [g]: 86