Dopsleutel , Aandrijving vierkantaandrijving 10 mm (3/8″) , lang , Uitgang OGV®-twaalfkantprofiel , SW 22 mm

Artikelnummer: J.22LA
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
    Producttype Dopsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer J.22LA
    EAN/GTIN 3148510281414
    Nummer fabrikant J.22LA
    L-nummer L60130 7543

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • OGV®-profiel: meer kracht en veiligheid, zacht voor moeren
    • Lange moerdoppen voor moeilijk bereikbare, laaggelegen plaatsen of lange schroefdraden
    • glanzend verchroomd

    Kenmerk:

    • A [mm]: 22
    • d [mm]: 26
    • d1 [mm]: 29,0
    • L [mm]: 60
    • L1 [mm]: 21,0
    • 12-kant [mm]: 12
    • [g]: 150