Dopsleutels , Aandrijving vierkantaandrijving 10 mm (3/8″) , lang , Uitgang OGV®-twaalfkantprofiel , SW 1″.

Artikelnummer: J.1PLA
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
    Producttype Dopsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer J.1PLA
    EAN/GTIN 3148510284415
    Nummer fabrikant J.1PLA
    L-nummer L60130 8122

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • OGV® profiel: meer kracht en veiligheid, zacht voor moeren
    • Verkrijgbaar in sets op metalen bevestigingsrails
    • glanzend verchroomd

    Kenmerk:

    • A [″]: 1
    • d [mm]: 33,4
    • d1 [mm]: 33,4
    • L [mm]: 63,8
    • L1 [mm]: 12,7
    • 12-kant [mm]: 12
    • [g]: 185