Dopsleutel, aandrijving 10 mm (3/8″) vierkantaandrijving, uitgang OGV® zeskantprofiel, SW 18 mm

Artikelnummer: J.18H
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
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer J.18H
EAN/GTIN 3148510275000
Nummer fabrikant J.18H
L-nummer L60130 836

Omschrijving

Omschrijving:

  • OGV®-profiel: meer kracht en veiligheid, zacht voor moeren
  • glanzend verchroomd

Kenmerk:

  • A [mm]: 18
  • d [mm]: 21,7
  • d1 [mm]: 24,7
  • L [mm]: 33
  • L1 [mm]: 13,0
  • 6-kant [mm]: 6
  • [g]: 69