Dopsleutel , Aandrijving vierkantaandrijving 10 mm (3/8″) , lang , Uitgang OGV®-twaalfkantprofiel , SW 13/16″.

Artikelnummer: J.13/16LA
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
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer J.13/16LA
EAN/GTIN 3148510284118
Nummer fabrikant J.13/16LA
L-nummer L60130 7491

Omschrijving

Omschrijving:

  • OGV®-profiel: meer kracht en veiligheid, zacht voor moeren
  • Lange moerdoppen voor moeilijk bereikbare, laaggelegen plaatsen of lange schroefdraden
  • glanzend verchroomd

Kenmerk:

  • A [″]: 13/16
  • d [mm]: 27,0
  • d1 [mm]: 27,0
  • L [mm]: 63,8
  • L1 [mm]: 12,3
  • 12-kant [mm]: 12
  • [g]: 140