Industriële schaal Max 30 kg; d=0,001 kg

Artikelnummer: IFB 30K-3
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Platformweegschaal

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer IFB 30K-3
EAN/GTIN 4045761244009
Nummer fabrikant IFB 30K-3
L-nummer L40250 973

Omschrijving

Omschrijving:

  • Heavy-duty industriële standaard: geschikt voor ruw gebruik
  • Platform:: roestvrijstalen weegplaat, gelakte stalen basis, aluminium weegcel met siliconencoating, stof- en spatwaterbescherming IP65
  • Tafelbasis inclusief muurbeugel: voor de indicator als standaard
  • Inclusief stofkap
  • Plateau: Weegplateau edelstaal, onderbouw gelakt staal, aluminium weegcel met siliconen coating, stof- en spatwaterdicht IP65
  • Tafelvoet inclusief muurhouder voor afleeseenheid standaard
  • Werkbeschermhoes bij de levering inbegrepen

Kenmerk:

  • Groot LCD-scherm met achtergrondverlichting, cijferhoogte 52 mm
  • Afmetingen weegplateau, Edelstaal, B×D×H 400×300×128 mm
  • Afmetingen afleeseenheid B×D×H 250×160×58 mm
  • Kabellengte afleesinrichting ca. 3 m
  • Toegestane omgevingstemperatuur -10 °C / 40 °C