Omschrijving:
Verstelbare klittenbandsluiting voor flexibele maatvoering De breedte van de riem en schouderband is 7,5 cm voor een stevige pasvorm. Makkelijk aan te trekken en uit te trekken. 3cm brede reflecterende striping voor verbeterde zichtbaarheid.
Kenmerk:
- Duurzaam polyester PVC gecoat doek
- Reflecterende striping om beter zichtbaar te zijn
- Taille- en schouderbandbreedte 75mm
- Verstelbare klittenbandsluiting voor een flexibele maat
- CE gecertificeerd
- UKCA gemarkeerd
Norm:
Materiaal:
Shell-stof: 100% Polyester, PVC Gecoat
Shell samenstelling: 100% Polyester, PVC Gecoat
Shell gewicht gm: 190
Shell gewicht oz: 5.5
Wassen: Max wastemp 40°C, zeer mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen; Maximaal 5 bewassingen.