Hi-Vis band Orange R

Artikelnummer: HV55ORR
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
Artikelnummer HV55ORR
EAN/GTIN 5036108280780
Nummer fabrikant HV55ORR

Omschrijving

Omschrijving:

Verstelbare klittenbandsluiting voor flexibele maatvoering De breedte van de riem en schouderband is 7,5 cm voor een stevige pasvorm. Makkelijk aan te trekken en uit te trekken. 3cm brede reflecterende striping voor verbeterde zichtbaarheid.

Kenmerk:

  • Duurzaam polyester PVC gecoat doek
  • Reflecterende striping om beter zichtbaar te zijn
  • Taille- en schouderbandbreedte 75mm
  • Verstelbare klittenbandsluiting voor een flexibele maat
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN 13356

Materiaal:

Shell-stof: 100% Polyester, PVC Gecoat
Shell samenstelling: 100% Polyester, PVC Gecoat
Shell gewicht gm: 190
Shell gewicht oz: 5.5
Wassen: Max wastemp 40°C, zeer mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen; Maximaal 5 bewassingen.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen