UCI-hardheidsmeter, voor HV 1

Artikelnummer: HO 1K
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
Producttype Hardheidsmeter

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer HO 1K
EAN/GTIN 4045761184138
Nummer fabrikant HO 1K
L-nummer L40250 1753

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voordelen ten opzichte van Leeb: De hogere eisenaan het eigengewicht van het testobjectkomen verregaand te vervallen
  • ASTM-A1038-2005
  • Standaards: Het apparaat voldoet aan deze technischenormen: DIN 50159-1
  • Omvang van de levering: vergelijkingsblok voor de hardheid (ca. 61 HRC), USB-kabel display-eenheid, UCI-sensoreenheid, transportkoffer, software voor de overdracht van de opgeslagen gegevens op de pc, toebehoren
  • Ministatistiek-functie: weergave van het meetresultaat, het aantal metingen, de maximale en minimale waarde evenals de gemiddelde waarde en de standaardafwijking
  • Meetgeheugen voor meer dan 1000 meetwaardegroepen met elk 20 afzonderlijke waarden
  • De SAUTER HO meet met een pendelstaaf die met ultrasone frequentie pendelt en met een gedefinieerde testkracht op het monster wordt gedrukt. Aan het onderste uiteinde bevindt zich een Vickers-piramide. De resonantiefrequentie wordt verhoogd zodra de piramide bij de generering van de druk met het monster in contact wordt gebracht. De verandering van de resonantiefrequentie die daardoor ontstaat wordt door een bijbehorende toestelafstelling aan de bijbehorende Vickers-hardheid toegewezen
  • Voorbeelden: Het HO ultrasoon hardheidstestsysteemwordt vooral gebruikt voor de meting vankleine smeedstukken, gietijzeren stukken, laspunten, ponsstukken, gietijzeren gereedschap, kogellagersen flanken van tandwielen evenals voor demeting van warmte of de invloed van hitte
  • Kalibratie: Het apparaat kan zowel opgenormde ijkblokken alsop individuele referentiewaarden wordeningesteld
  • Toepassing: Deze ultrasone hardheidsmeter is ideaal voor mobiele hardheidsmeting waar groot belang wordt gehecht aan snelle en nauwkeurige resultaten
  • Principe: De SAUTER HO meet door middel van een trilstaaf die trilt bij ultrasone frequentie en op het monster wordt gedrukt met een gedefinieerde testkracht. Aan het onderste uiteinde bevindt zich een Vickers indringlichaam. De resonantiefrequentie neemt toe zodra hij tijdens het maken van de inkeping in contact wordt gebracht met het proefstuk. De resulterende resonantiefrequentieverschuiving wordt toegewezen aan de overeenkomstige Vickers-hardheid door het toestel dienovereenkomstig in te stellen
  • voorbeelden: Het SAUTERHO ultrasoon hardheidsmeetsysteem wordt hoofdzakelijk gebruikt voor de meting van kleine smeedstukken, gietstukken, laspunten, stempels, gietgereedschappen, kogellagers en flanken van tandwielen, alsook voor de meting na warmte of warmte-inwerking
  • Voordelen in vergelijking met Rockwell en Brinell: Meer niet-destructief onderzoek door kleinere testkracht en dus slechts microscopisch kleine penetratiekraters
  • Voordelen ten opzichte van Vickers: De veeleisende optische meting is niet langer nodig. Dit betekent dat metingen direct ter plaatse kunnen worden uitgevoerd, b.v. op een vast werkstuk
  • Voordelen ten opzichte van Leeb: De hoge eis van het eigen gewicht van het testobject wordt grotendeels geëlimineerd
  • Normen: Het toestel voldoet aan deze technische normen: DIN 50159-1-2008
  • ASTM-A1038-2005
  • JB/T9377-2013
  • Meetgegevensgeheugen: slaat tot 1000 meetwaardegroepen van elk 20 individuele waarden op
  • Mini statistieken functie: Weergave van het meetresultaat, het aantal metingen, de maximum- en minimumwaarde, alsmede de gemiddelde waarde en de standaardafwijking
  • Kalibratie:: Het instrument kan worden ingesteld op gestandaardiseerde hardheidsvergelijkingsplaten, alsmede op maximaal 20 referentiekalibratiewaarden. Dit maakt het mogelijk om snel verschillende materialen te meten zonder de eenheid voor elk materiaal opnieuw te moeten instellen
  • Leveringsomvang: display-eenheid, UCI-sensor-eenheid, transportkoffer, software voor de overdracht van de opgeslagen gegevens naar de PC, toebehoren
  • JB/T9377-2013
  • Voordelen ten opzichte van Vickers: De veeleisendeoptische meting komt te vervallen. Hierdoorkan direct ter plaatse bijv. aan een vastgemonteerdwerkstuk worden gemeten
  • Voordelen vergeleken met Rockwell en Brinell:Niet-destructieve test door kleineretestkracht en daardoor slechts microscopischkleine indrukkraters

Kenmerk:

  • Totale afmetingen BxDxH 28×83×160 mm
  • Nettogewicht ca. 0,50 kg
  • HB: 76–618
  • ± 3 % HB
  • 100 g met steunring (optioneel)
  • Trekvastheid: 255–2180 N/mm2
  • Minimum afmetingen van grootte testoppervlak cerca: ca. 5x5 mm (aanbevolen)
  • ± 1,5 HR
  • Minimum dikte van hettestobject: 2 mm
  • Meetnauwkeurigheid: ± 3 % HV
  • Minimum gewicht van het teststuk: 300 g bij directe meting met de sensor (inclusief)
  • HRA: 61-85,6
  • Accuvoeding intern, standaard, bedrijfsduur max 12 h zonder achtergrondverlichting, oplaadtijd ca.. 8 h
  • Meetbereiken: HRC: HRC: 20,3–68
  • HRB: 41–100
  • Weergave-eenheden: HRC, HV, HBS, HBW, HK,HRA, HRD, HR15N, HR30N, HR45N, HS, HRF, HR15T, HR30T, HR45T, HRB
  • HV: 80–1599
  • Meettijd: instelbaar van 1-5 sec

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen