Digitale hardheidsmeter HD0 100-1.

Artikelnummer: HD0 100-1
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Hardheidsmeter

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer HD0 100-1
EAN/GTIN 4045761139572
Nummer fabrikant HD0 100-1
L-nummer L40250 2239

Omschrijving

Omschrijving:

  • Professionele Shore hardheidsmeter
  • Rubber, elastomeren, neopreen, silicone, vinyl, zachte kunststoffen, vilt, leer en soortgelijke materialen
  • Shore 0: schuimstof, sponsen
  • Kunststoffen, kunsthars, resopal, epoxy, plexiglas etc
  • Geleverd in een robuuste draagkoffer
  • Vooral aanbevolen voor interne vergelijkende metingen. Normkalibraties bijv. volgens DIN 7619-1 zijn vanwege zeer strenge normtoleranties vaak niet mogelijk
  • Kan op de testinstallaties worden gemonteerd SAUTER TI-ACL
  • Groot display met achtergrondverlichting
  • Keuze uit: AUTO-OFF functie of continubedrijf, toestandsindicatie batterij

Kenmerk:

  • Tolerantie: 1% van[Max]
  • Totale afmetingen max. B×D×H 162×65×38 mm
  • Nettogewicht ca. 0,20 kg
  • Overdracht via RS-232 naar pc, bijv. in Microsoft Excel®
  • Inclusief batterijen, batterijen standaard 2×1.5 V AAA
  • Materiaaldikte van het monster min. 4 mm

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.