Hi-Vis jas 122cm Yellow XXL R

Artikelnummer: H445YERXXL
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
Artikelnummer H445YERXXL
EAN/GTIN 5036108269419
Nummer fabrikant H445YERXXL

Omschrijving

Omschrijving:

Slim ontworpen met een extra lengte van 122cm. Deze jas verzekert van totale bescherming bij slechte weersomstandigheden en biedt waar voor uw geld. Deze lichtgewicht jas is voorzien van een opvouwbare capuchon, voorsluiting met rits en drukknopen, grote zakken, een radiolus en een badgehouder.

Kenmerk:

  • Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
  • Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
  • Extra bescherming tegen de koude d.m.v. een verlenging van 122 cm
  • Aansnoerkoord in capuchon en zoom voor goede pasvorm
  • Elastische manchet aan binnenzijde
  • Ventilerend achterpand en oogringen voor verbeterd ademend vermogen en comfort
  • het bio motion tape patroon helpt de menselijke vorm te herkennen van een afstand
  • Reflecterende striping om beter zichtbaar te zijn
  • 2 zakken voor veilig opbergen
  • Radiolus voor aan het bevestigen van een radio
  • Badgehouder voor gemakkelijk dragen ID kaart
  • Leverbaar in maten tot 5XL
  • REACH compliant PVC coating
  • UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:1 X (WP 5,000mm)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
  • ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3
  • AS/NZS 4602.1 Class D/N

Materiaal:

Shell-stof: 190T: 100% Polyester, effen geweven, PVC-gecoat
Shell samenstelling: 190T: 100% Polyester, effen geweven, PVC-gecoat
Shell gewicht gm: 200
Shell gewicht oz: 6
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen; Maximaal 25 bewassingen.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen