Hi-Vis Klassiek Tweekleuren Regenjack Yellow/Navy XXL R

Artikelnummer: H443YNRXXL
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
Artikelnummer H443YNRXXL
EAN/GTIN 5036108248018
Nummer fabrikant H443YNRXXL

Omschrijving

Omschrijving:

Ontworpen om de drager zichtbaar, veilig en droog te houden bij slecht weer. Dit lichtgewicht stijlvolle tweekleuren jack heeft de volgende kenmerken: opbouwbare capuchon, grote zakken, ventilatieopening op het schouderstuk aan de achterzijde en oogringen voor extra ventilatie.

Kenmerk:

  • Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
  • Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
  • 2 zakken voor veilig opbergen
  • Aansnoerkoord in capuchon en zoom voor goede pasvorm
  • Elastische manchet aan binnenzijde
  • Ventilerend achterpand en oogringen voor verbeterd ademend vermogen en comfort
  • het bio motion tape patroon helpt de menselijke vorm te herkennen van een afstand
  • Reflecterende striping om beter zichtbaar te zijn
  • Contrasterende panelen voor bescherming tegen vuil
  • Leverbaar in maten tot 5XL
  • REACH compliant PVC coating
  • UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:1 X (WP 5,000mm )
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
  • ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3
  • AS/NZS 4602.1 Class D/N

Materiaal:

Shell-stof: 190T: 100% Polyester, effen geweven, PVC-gecoat
Shell samenstelling: 190T: 100% Polyester, effen geweven, PVC-gecoat
Shell gewicht gm: 200
Shell gewicht oz: 6
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen; Maximaal 25 bewassingen.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen