Geheel stalen lijmtang GZ-K 800/120

Artikelnummer: GZ80K
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
    Producttype Lijmtang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer GZ80K
    EAN/GTIN 4008158034256
    Nummer fabrikant GZ80K
    L-nummer L80070 22

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • 20% meer spankracht per spindelomwenteling door geoptimaliseerd railprofiel
    • Maximale veiligheid door lineaire krachtoverbrenging aan de schuifarm
    • Spankracht tot 6.000 N
    • Vaste bek en schuifarm zijn gemaakt van gehard staal voor veerkrachtig klemmen
    • Tommy bar met afgeronde uiteinden voor eenvoudige krachtoverbrenging bij het klemmen
    • Drukplaten kunnen met de hand worden vervangen - gereedschap is niet nodig

    Kenmerk:

    • Overhead: 120 mm
    • Materiaal / oppervlak:
      • Vaste en verschuifbare steun van gehard staal, gegalvaniseerd
      • Spindel met trapeziumvormige draad van staal gewalst, gepolijst
      • Stalen tuimelaar, gegalvaniseerd
      • Drukplaat gemaakt van staal, koud geperst, gegalvaniseerd
    • Rail: 28x11 mm
    • Spanwijdte: 800 mm

    Voordeel:

    Hoogste stabiliteit
    • De geoptimaliseerde profielvorm garandeert een hogere klemkracht in een kortere tijd met meer stabiliteit en veiligheid. De vaste steun, die uit één stuk is gesmeed met een gegoten drukplaat, is getemperd en gegalvaniseerd, waardoor hij zeer veerkrachtig en torsiebestendig is.
    Gesmede schuifbeugel
    • De u-vormige schuifbalk van gesmeed getemperd staal garandeert maximale veiligheid door de rechtlijnige vermogensoverdracht en is zelfs bestand tegen de grootste belastingen. Daar kun je op elk moment op vertrouwen.
    Verwisselbare drukplaat
    • De gereedschapsvrije vervangbare drukplaat zorgt voor nog meer comfort bij uw dagelijkse werkzaamheden. Het is zeer gemakkelijk en snel te verwisselen.
    Soepel lopende spil
    • De spil met oppervlaktecoating en trapeziumvormige schroefdraad loopt bijzonder soepel en kantelt niet. Voor nog efficiënter werken.

    Toepassing:

    • Afwerking van bouw
    • Metaalbouw
    • DIY
    • Meubel- en interieurbouw
    • Slotenmakerswerkzaamheden
    • Voor het verend, elastisch en krachtig spannen

    Tip:

    • Gevareninformatie:
      • Klemgereedschap is niet geschikt voor heffen, trekken of transporteren.
      • Klemgereedschap mag alleen met de hand worden vastgeklemd zonder extra hulpmiddel.
      • Onjuist gebruik kan leiden tot persoonlijk letsel of schade aan eigendommen.
      • Wijzig of verwerk nooit klemgereedschappen, gebruik ze alleen in hun oorspronkelijke staat. Gebruik indien nodig alleen originele reserveonderdelen.
    • Onderhoudsinstructies:
      • Regelmatig onderhoud is noodzakelijk – alleen dan kunt u een goede grip garanderen (geen uitglijden van de schuifbalk)
      • Verwijder in het algemeen vuil
      • Houd de rail altijd vrij van vet, olie of gedroogde lijm, was en siliconenbevattende afgiftemiddelen
      • Reinig en smeer de spil regelmatig
      • Als de rail glanzend is, ruw deze dan aan beide smalle zijden met schuurlinnen (korrel 100)
      • Reinig en smeer de drukplaat regelmatig

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen