Geheel stalen lijmtang GZ-KG 400/120

Artikelnummer: GZ40-12KG
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Lijmtang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer GZ40-12KG
EAN/GTIN 4008158041407
Nummer fabrikant GZ40-12KG
L-nummer L80030 377

Omschrijving

Omschrijving:

  • Klemkracht tot 5.000 N
  • Vaste bek en glijarm zijn gemaakt van gehard staal voor veerkrachtig klemmen
  • Hoogwaardige 2-componenten kunststof handgreep
  • Draaibare handgreep kan 90° worden geklapt en 360° worden gedraaid zonder te blokkeren - zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen
  • Drukplaten kunnen met de hand worden vervangen - geen gereedschap nodig

Kenmerk:

  • Overhead: 120 mm
  • Materiaal / oppervlak:
    • Vaste en verschuifbare steun van gehard staal, gegalvaniseerd
    • Spindel met trapeziumvormige draad van staal gewalst, gepolijst
    • handvat gemaakt van 2-componenten kunststof
    • Drukplaat gemaakt van staal, koud geperst, gegalvaniseerd
  • Rail: 24,5x9,5 mm
  • Spanwijdte: 400 mm

Voordeel:

Krachtig, snel en comfortabel
  • Naast ergonomisch comfort biedt de speciale 2-componenten kunststof handgreep nog meer voordelen:
  • 90° opvouwbaar, wat een extra hefboomeffect creëert bij het aanhalen – en dus minder inspanning betekent voor de gebruiker
  • In de gevouwen conditie kan 360° worden gedraaid, wat betekent dat de gebruiker niet vast komt te zitten aan de rail tijdens het klemproces en daardoor sneller kan klemmen dan bij andere modellen van de concurrentie het geval is
  • Op moeilijk bereikbare plaatsen kan de ″storende″ handvat gemakkelijk worden weggeklapt
Flexibel en zeer stabiel
  • De andere onderdelen van de nieuwe GZ-versie maken ook indruk met de gebruikelijke hoge BESSEY-kwaliteit:
  • Dankzij de vaste steun, die uit één stuk is gesmeed, getemperd en gegalvaniseerd, met een gegoten drukplaat, wordt de speciale veerkrachtige eigenschap van de volledig stalen schroefklem bereikt. De voordelen: Aan de ene kant kan de druk perfect worden afgestemd op de vereisten van het werkstuk. Aan de andere kant zijn volledig stalen klemmen minder gevoelig voor trillingen, waardoor de klemmen niet zo snel hoeven te worden vastgedraaid.
  • Dankzij de gesmede schuifbeugel

Toepassing:

  • Afwerking van bouw
  • Metaalbouw
  • DIY
  • Meubel- en interieurbouw
  • Slotenmakerswerkzaamheden
  • Voor het verend, elastisch en krachtig spannen
  • Plaatsbesparend en comfortabel spannen

Tip:

  • Gevareninformatie:
    • Klemgereedschap is niet geschikt voor heffen, trekken of transporteren.
    • Klemgereedschap mag alleen met de hand worden vastgeklemd zonder extra hulpmiddel.
    • Onjuist gebruik kan leiden tot persoonlijk letsel of schade aan eigendommen.
    • Wijzig of verwerk nooit klemgereedschappen, gebruik ze alleen in hun oorspronkelijke staat. Gebruik indien nodig alleen originele reserveonderdelen.
  • Onderhoudsinstructies:
    • Regelmatig onderhoud is noodzakelijk – alleen dan kunt u een goede grip garanderen (geen uitglijden van de schuifbalk)
    • Verwijder in het algemeen vuil
    • Houd de rail altijd vrij van vet, olie of gedroogde lijm, was en siliconenbevattende afgiftemiddelen
    • Reinig en smeer de spil regelmatig
    • Als de rail glanzend is, ruw deze dan aan beide smalle zijden met schuurlinnen (korrel 100)
    • Reinig en smeer de drukplaat regelmatig