GARANT GreenPlus ultrasone reiniger Sonic Cleaner AC 5 l

Artikelnummer: GG8018 5
Nieuw product.
Prijs instellen 5 Stuk (7,55 € / 1 Litre)
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Inhoud (l) Prijs per stuk incl. BTW
  • Duurzaamheid: GARANT GreenPlus

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Inhoud vloeistof 5 l
Mengverhouding 5 - 100 %
pH-waarde 2,2
Opslagtemperatuur 20 °C - 80 °C
Duurzaamheid GARANT GreenPlus
Serie GreenPlus
Producttype Ultrasone krachtreiniger

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer GG8018 5
EAN/GTIN 4067263137887
Nummer fabrikant GG8018 5

Omschrijving

Uitvoering:

GARANT GreenPlus ultrasone reiniger - Top performance met maximale flexibiliteit. Werkt u met complexe werkstukgeometrieën en gevoelige oppervlakken? Dan is de Sonic Cleaner-serie voor u gemaakt. De GARANT GreenPlus-reinigingslijn, die speciaal is ontworpen voor ultrasone systemen, bevat alkalische, zure en neutrale reinigingsmiddelen voor een breed scala aan materialen en toepassingen. Afhankelijk van de behoefte en de vervuiling kunnen de zeer geconcentreerde reinigingsmiddelen worden verdund en zijn ze al krachtig bij kamertemperatuur. Het medium wordt daardoor optimaal gebruikt. Lange standtijden besparen bovendien tijd en geld. Alle Sonic Cleaners zijn markeringsvrij, biologisch afbreekbaar, VOC-vrij en silicaatvrij. Eenvoudige bedrijfsinterne hantering, de bescherming van uw werknemers en de bescherming van het milieu zijn gegarandeerd.
Sonic Cleaner AC - zuur, geurloos reinigingsconcentraat, gebruikt voor het ontroesten van ijzermaterialen. Kalk, oxiden en minerale afzettingen kunnen nog steeds worden verwijderd.

Kenmerk:

Inhoud 5 stuks

Toepassing:

Voor ultrasone reinigingsapparaten.
Roest, kalk, oxiden, minerale afzettingen, oliën en vetten.

T.b.v.:

Materialen worden bekleed met een moleculaire beschermlaag die tijdelijk bescherming biedt tegen corrosie. Navolgende coating- of hardingsprocessen worden niet beïnvloed.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen