{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Slijpmiddel | Korund-slijpkorrel (A) | |
Slijpmiddelaanduiding | A | |
Specificatie | A46S-BF | |
Vorm | 41 | |
Vormbeschrijving | recht | |
Schijf-⌀ | 230 mm | |
Schijfbreedte | 1,9 mm | |
Inhoud | 100 | |
Boring-⌀ | 22,23 mm | |
Voor materiaaldiktes | 5,7 mm - 9,5 mm | |
aanbevolen aanzethoek | Radius graden | |
geoptimaliseerd voor materiaal | Beton | |
Aandrijfmachine | Haakse slijper | |
Maximale omtreksnelheid | 80 m/s | |
Maximaal toerental | 6.600 min-1 | |
Producttype | Doorslijpschijf |
Artikelnummer | GG5262 230/100 | |
EAN/GTIN | 4067263136934 | |
Nummer fabrikant | GG5262 230/100 |