{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Slijpmiddel | Keramische korrel (CER) | |
Slijpmiddelaanduiding | Keramiek | |
Korrelgrootte | 120 | |
sterk slijpende, koelende coating | ja | |
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte | < 0,1 % | |
Vormbeschrijving | vlak | |
Schijf-⌀ | 115 mm | |
Inhoud | 100 | |
Boring-⌀ | 22,23 mm | |
geoptimaliseerd voor materiaal | INOX | |
Maximale omtreksnelheid | 80 m/s | |
Producttype | Lamellenslijpschijf |
Artikelnummer | GG5234 120 | |
EAN/GTIN | 4067263136644 | |
Nummer fabrikant | GG5234 120 |