{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Vertanding afkorting | Z7 | |
Vertandingstype | kruisvertand | |
Vertandingsfijnheidsgraad | middel | |
Snijmateriaal | HM | |
Vorm | D1009 | |
Vormbeschrijving | Bol | |
Kop-⌀ | 9,5 mm | |
Koplengte L1 | 8 mm | |
Totale lengte | 54 mm | |
Inhoud | 10 | |
Schacht-⌀ | 6 mm | |
Producttype | Stiftfrees |
Artikelnummer | GG5075 D1009 | |
EAN/GTIN | 4045197730756 | |
Nummer fabrikant | GG5075 D1009 |