PVC-plakband 50X33

Artikelnummer: GG3795 50X33
Nieuw product.
Prijs instellen 10 Stuk (0,09 € / 1 Metre)
op aanvraag
Op voorraad
58 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Breedte x lengte (mm x m) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Type plakband eenzijdig
    Dragermateriaal PVC-folie
    Lijm Natuurrubber
    Kleefkracht op staal 0,11 N/mm
    Rekbaarheid 120 %
    Trekvastheid 1,67 N/mm
    Bijzonderheid buigzaam
    Toepassing Afdichten; Afplakken; Bevestigen; Bundelen; Fixeren; Maskeren; Vastplakken
    temperatuurbestendig tot 40 °C
    Liner aanwezig nee
    Opslagtemperatuur 20 °C
    Magazijn luchtvochtigheid 50 %
    Houdbaarheid vanaf productiedatum 12 maand
    Kleur geel
    Lengte 33 m
    Breedte 50 mm
    Dikte 0,13 mm
    Producttype Plakband

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer GG3795 50X33
    EAN/GTIN 4067263137696
    Nummer fabrikant GG3795 50X33

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Universeel te gebruiken tapes voor een groot aantal toepassingsgebieden zoals repareren, beschermen, afplakken en verpakken.
    Gladde PVC-beschermband van een soepele folie van zacht PVC.
    Ter bescherming van gladde ondergronden, zoals hout, aluminium of glas.
    Gebruiksduur binnen en buiten tot 3 weken.

    Kenmerk:

    Inhoud 10 stuks

    Advies:

    Vóór het verlijmen controleren of de ondergrond geschikt is.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen