Fijn crêpeplakband, set, naturel 18X50

Artikelnummer: GG3769 18X50
Nieuw product.
Prijs instellen 120 Stuk (0,02 € / 1 Metre)
op aanvraag
Op voorraad
121 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Breedte x lengte (mm x m) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Type plakband eenzijdig
    Dragermateriaal Crêpe
    Lijm Natuurrubber
    Kleefkracht op staal 0,32 N/mm
    Rekbaarheid 10 %
    Trekvastheid 3 N/mm
    Toepassing Bundelen; Fixeren; Maskeren; Afplakken
    temperatuurbestendig tot 60 °C
    Liner aanwezig nee
    Opslagtemperatuur 20 °C
    Magazijn luchtvochtigheid 50 %
    Minimale houdbaarheid 12 maand
    Kleur naturel
    Lengte 50 m
    Breedte 18 mm
    Dikte 0,14 mm
    Aantal tapes 120
    Producttype Plakband

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer GG3769 18X50
    EAN/GTIN 4067263137719
    Nummer fabrikant GG3769 18X50

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Universeel te gebruiken tapes voor een groot aantal toepassingsgebieden zoals repareren, beschermen, afplakken en verpakken.
    Licht crêpe afplakband, met goede kleefkracht voor kortdurend afplakwerk op gladde ondergronden binnen. Temperatuurbestendig tot 60°C.

    Kenmerk:

    Inhoud 12 stuks x10

    Advies:

    Vóór het verlijmen controleren of de ondergrond geschikt is.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen