HOLEX Pro INOX M VHM-frees HPC 10 mm

Artikelnummer: GG2994 10
Prijs instellen 5 Stuk (27,74 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
260 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ e8 DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: e8
  • Aantal tanden Z: 4

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Pro Inox
Snijkant-⌀ DC 10 mm
Coating TiSiN
Snijmateriaal VHM
Norm DIN 6527
Type N
Tolerantie nominale ⌀ e8
Aantal tanden Z 4
Spiraalhoek 38 graden
Spiraalhoekeigenschap ongelijk
Verdeling van de snijkanten ongelijk
Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie Volle groef snijdiepte 1×D; 0,5×D bij kanten
Schacht DIN 6535 HB met h6
Inwendige koeling nee
Verspaningsstrategie HPC
Snijlengte Lc 22 mm
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop 30 mm
Vrijloop-⌀ D1 9,7 mm
Totale lengte L 72 mm
Schacht-⌀ Ds 10 mm
Hoekfasebreedte bij 45° 0,2 mm
Hoekfasehoek 45 graden
Voeding fz voor spiebaanfrezen in RVS > 900 N/mm2 0,04 mm
Voeding fz voor kanten in RVS > 900 N/mm2 0,055 mm
Gekleurde ring blau
Inhoud 5
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer GG2994 10
EAN/GTIN 4062406625405
Nummer fabrikant GG2994 10

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
240
Staal < 750 N/mm²
P
220
Staal < 900 N/mm²
P
180
Staal < 1100 N/mm²
P
180
Staal < 1400 N/mm²
P
150
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
RVS < 900 N/mm²
M
100
RVS > 900 N/mm²
M
85
Uni
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Uitstekende standtijden in zijn klasse bij de bewerking van corrosiebestendige staalsoorten dankzij innovatieve coating en geometrie. Speciaal voor roestvrije staalsoorten waar hoog rendement is vereist, bijvoorbeeld duplex. Optimale verspaningscapaciteit door hoge snijsnelheden.
Zoals nr. 202994.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "Pro Inox" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen