• Beste klanten, vanwege onderhoudswerkzaamheden kunnen er morgen, 25 januari tussen 07:00 en 15:00 uur incidentele beperkingen zijn. We vragen uw begrip hiervoor.

Voordeelsverpakking afsteekplaat neutraal, Steekbreedte w (mm) / aantal: 2,2/30

Artikelnummer: GG2715 2,2/30
Prijs instellen 30 Stuk (4,97 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
176 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Steekbreedte w (mm) / aantal Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Soort HBX25
Aantal 30
Hoofdtoepassing P
Neventoepassing M
Hoekradius R 0,2 mm
Tolerantie steekbreedte w ±0,1 mm
Voeding f 0,07 mm/omw.
Inhoud 273010 2,2
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatie en classificatie

Artikelnummer GG2715 2,2/30
EAN/GTIN 4067263096702
Nummer fabrikant GG2715 2,2/30
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
120
Staal < 750 N/mm²
P
100
Staal < 900 N/mm²
P
90
Staal < 1100 N/mm²
P
80
RVS < 900 N/mm²
M
80
RVS > 900 N/mm²
M
60
GG(G)
K
80
Continu
 
droog
 

Omschrijving

T.b.v.:

Steekzwaard nr. 273000.