Draaiwisselplaat middelruwe bewerking VBGT 160408/50

Artikelnummer: GG2682 160408/50
Nieuw product.
Prijs instellen 50 Stuk (8,88 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Grootte / aantal Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Soort HB7310
Spaanbreker AM
Aantal 50
Snijdiepte ap 0,55 mm - 2,5 mm
Voeding f 0,1 mm/omw. - 0,3 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 250 mm/min - 600 mm/min
Inhoud 261234 HB7310
ISO-code wisselplaat VBGT160408
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer GG2682 160408/50
EAN/GTIN 4067263107767
Nummer fabrikant GG2682 160408/50