Draaiwisselplaat middelruwe bewerking CCMT, HB7130-2, Grootte / hoeveelheid: 060204/50

Artikelnummer: GG2644 060204/50
Prijs instellen 50 Stuk (3,38 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
28 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Grootte / hoeveelheid Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Sorte HB7130-2
Spanbrecher VM
Aantal 50
Snijdiepte ap 0,25 mm - 2 mm
Voeding f 0,2 mm/omw. - 0,4 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 100 mm/min - 170 mm/min
Inhoud 260142 HB7130-2
ISO-Code Wendeschneidplatte CCMT060204
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatie en classificatie

Artikelnummer GG2644 060204/50
EAN/GTIN 4067263096122
Nummer fabrikant GG2644 060204/50