Draaiwisselplaat voorfrezen DNMG, HBT130, Grootte / aantal: 150612/30

Artikelnummer: GG2582 150612/30
Prijs instellen 30 Stuk (6,63 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Grootte / aantal Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Soort HBT130
Spaanbreker MR
Aantal 30
Snijdiepte ap 0,8 mm - 3,75 mm
Voeding f 0,3 mm/omw. - 0,5 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 70 mm/min - 120 mm/min
Inhoud 250787 HBT130
ISO-code wisselplaat DNMG150612
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatie en classificatie

Artikelnummer GG2582 150612/30
EAN/GTIN 4067263094456
Nummer fabrikant GG2582 150612/30